FRER SRL - FREF72EVX060XSD VAC 72X72 90° 0-60V - F72EVX060XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...60 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Weicheisen
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8034120750295
Artikelnummer
FREF72EVX060XSD
Herstellernummer
F72EVX060XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...60 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


