FRER SRL - FREF72EVX040XSD VAC 72X72 90° 0-40V - F72EVX040XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...40 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Weicheisen
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075121068
Artikelnummer
FREF72EVX040XSD
Herstellernummer
F72EVX040XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...40 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


