Startseite

FRER SRL - FREF72EAXNSCD01 AAC 72X72 90° /1A 2IN SENZA SCALA - F72EAXNSCD01

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF72EAXNSCD01 AAC 72X72 90° /1A 2IN SENZA SCALA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...1 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075109981

Artikelnummer

FREF72EAXNSCD01

Herstellernummer

F72EAXNSCD01

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...1 A

Wandleranschluss:

nein

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1 W

Überstromskala:

ja

Messsystem:

Weicheisen

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72