Startseite

FRER SRL - FREF72EAX150C01 AAC 72X72 90 150/1A 5IN - F72EAX150C01

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF72EAX150C01 AAC 72X72 90  150/1A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 150 A

  • Messbereich - 0...1 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Verlustleistung - 1 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075098162

Artikelnummer

FREF72EAX150C01

Herstellernummer

F72EAX150C01

Hersteller

FRE

Nominaler Endwert der Skala:

150 A

Messbereich:

0...1 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1 W

Überstromskala:

ja

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72