FRER SRL - FREF72EAX030D05 AAC 72X72 90° 30/5A 2IN - F72EAX030D05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - nein
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Nominaler Endwert der Skala - 30 A
Packung
1 ST
EAN
7449079599733
Artikelnummer
FREF72EAX030D05
Herstellernummer
F72EAX030D05
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
nein
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
30 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Überstromskala:
ja
Messsystem:
Weicheisen
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


