FRER SRL - FREF48MVX040XSD VDC 48X48 90° 0-40V - F48MVX040XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...40 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000807584
Artikelnummer
FREF48MVX040XSD
Herstellernummer
F48MVX040XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...40 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
48 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
48 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0.04 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


