FRER SRL - FREF48MVX025XSD VDC 48X48 90° 0-25V - F48MVX025XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...25 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001572283
Artikelnummer
FREF48MVX025XSD
Herstellernummer
F48MVX025XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...25 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
48 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
48 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0.025 W
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


