Startseite

FRER SRL - FREF48MVX015XSD VDC 48X48 90° 0-15V - F48MVX015XSD

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF48MVX015XSD VDC 48X48 90° 0-15V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...15 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001584729

Artikelnummer

FREF48MVX015XSD

Herstellernummer

F48MVX015XSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...15 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

48 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

0.015 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90° - 48x48