FRER SRL - FREF48MMA020XSD ADC 48X48 90° 0-20MA - F48MMA020XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...20 A
Wandleranschluss - nein
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Nominaler Endwert der Skala - 20 A
Packung
1 ST
EAN
2000000060026
Artikelnummer
FREF48MMA020XSD
Herstellernummer
F48MMA020XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...20 A
Wandleranschluss:
nein
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
20 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0.5 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


