Startseite

FRER SRL - FREF48MAX025XSD ADC 48X48 90° 0-25A - F48MAX025XSD

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF48MAX025XSD ADC 48X48 90° 0-25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...25 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

  • Nominaler Endwert der Skala - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000554259

Artikelnummer

FREF48MAX025XSD

Herstellernummer

F48MAX025XSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...25 A

Wandleranschluss:

nein

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Nominaler Endwert der Skala:

25 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

0.5 W

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente continua con scala 90° - 48x48