Startseite

FRER SRL - FREF48EVXYYYXCO VAC 48X48 90° TV../100V SC.. - F48EVXYYYXCO

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF48EVXYYYXCO VAC 48X48 90° TV../100V SC..

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...40 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Weicheisen

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075120511

Artikelnummer

FREF48EVXYYYXCO

Herstellernummer

F48EVXYYYXCO

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...40 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Breite:

48 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.5 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 48x48