Startseite

FRER SRL - FREF48EVX869XCO VAC 48X48 90 0-800V TV 690/100V - F48EVX869XCO

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF48EVX869XCO VAC 48X48 90  0-800V TV 690/100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...100 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Verlustleistung - 1.5 W

  • Ausführung - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075119683

Artikelnummer

FREF48EVX869XCO

Herstellernummer

F48EVX869XCO

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...100 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.5 W

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 48x48