FRER SRL - FREF48EVX100XSD VAC 48X48 90° 0-100V - F48EVX100XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...100 V
Ausführung - Einbau
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Weicheisen
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075113872
Artikelnummer
FREF48EVX100XSD
Herstellernummer
F48EVX100XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...100 V
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Breite:
48 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
48 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.5 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


