Startseite

FRER SRL - FREF48EAX2K0C01 AAC 48X48 90° 2KA/1A 5IN - F48EAX2K0C01

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF48EAX2K0C01 AAC 48X48 90° 2KA/1A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...1 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

  • Nominaler Endwert der Skala - 2000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075093938

Artikelnummer

FREF48EAX2K0C01

Herstellernummer

F48EAX2K0C01

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...1 A

Wandleranschluss:

nein

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Nominaler Endwert der Skala:

2000 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1 W

Überstromskala:

ja

Messsystem:

Weicheisen

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 48x48