FRER SRL - FREF48EAX050C01 AAC 48X48 90 50/1A 5IN - F48EAX050C01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 50 A
Messbereich - 0...1 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Verlustleistung - 1 W
Packung
1 ST
EAN
8034120345583
Artikelnummer
FREF48EAX050C01
Herstellernummer
F48EAX050C01
Hersteller
FRE
Nominaler Endwert der Skala:
50 A
Messbereich:
0...1 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Überstromskala:
ja
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


