FRER SRL - FREF48EAX025X01 AAC 48X48 90° 25/1A - F48EAX025X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...1 A
Wandleranschluss - nein
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Nominaler Endwert der Skala - 25 A
Packung
1 ST
EAN
7449075088125
Artikelnummer
FREF48EAX025X01
Herstellernummer
F48EAX025X01
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...1 A
Wandleranschluss:
nein
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
25 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Weicheisen
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


