FRER SRL - FREF48EAX015XSD AAC 48X48 90° 0-15A - F48EAX015XSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...15 A
Wandleranschluss - nein
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Einbau
Nominaler Endwert der Skala - 15 A
Packung
1 ST
EAN
7449073211662
Artikelnummer
FREF48EAX015XSD
Herstellernummer
F48EAX015XSD
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...15 A
Wandleranschluss:
nein
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
15 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Weicheisen
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


