FRER SRL - FRED48EA4PROG05S DPM 48X48 AV PROG/5A-600V AUX.115-230VAC - D48EA4PROG05S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 5 A
Messbereich - 0...6 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449074268702
Artikelnummer
FRED48EA4PROG05S
Herstellernummer
D48EA4PROG05S
Hersteller
FRE
Nominaler Endwert der Skala:
5 A
Messbereich:
0...6 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
5
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Messsystem:
digital
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


