FRER SRL - FRECSEZMD405 CONT.STAT.MULTIF.OMOLOG.ENEL ZMD405 5A - CSEZMD405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 1 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 320...477 V
Packung
1 ST
EAN
7449078348967
Artikelnummer
FRECSEZMD405
Herstellernummer
CSEZMD405
Hersteller
FRE
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
320...477 V
Frequenz:
49...51 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
ja
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Frontmontage
Ausführung der Schnittstelle:
EN 62056-21
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP51


