Startseite

FRER SRL - FREC70QTL080E4CAD CONT.LCD 4FILI 400V 80A +ETHERNET MID - C70QTL080E4CAD

KopierenKopieren
FRER SRL - FREC70QTL080E4CAD CONT.LCD 4FILI 400V 80A +ETHERNET MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034120447164

Artikelnummer

FREC70QTL080E4CAD

Herstellernummer

C70QTL080E4CAD

Hersteller

FRE

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

184...288 V

Nennspannung (Un) L-L:

320...498 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

100...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP51

EDL40-Signatur:

nein

CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA MID TRIFASE 4 FILI 400 V