FRER SRL - FREC35QSL080 CONT.2MOD.LCD MONOFASE 230V DIR 80A MID - C35QSL080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Zählertyp - elektromechanisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079597432
Artikelnummer
FREC35QSL080
Herstellernummer
C35QSL080
Hersteller
FRE
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Zählertyp:
elektromechanisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
0...0 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
500...500 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP51
EDL40-Signatur:
nein


