FRER SRL - FREC18WS KWH 1DIN SINGLE-PHASE 5(40)A IMP - C18WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034120419819
Artikelnummer
FREC18WS
Herstellernummer
C18WS
Hersteller
FRE
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) N-L:
207...253 V
Nennspannung (Un) L-L:
0...0 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
2000...2000 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP50
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
8


