FRER SRL - FREC18QSL040SD3AI CONT.1MOD.LCD MON.230V 5(40)A MID+MBUS - C18QSL040SD3AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002018896
Artikelnummer
FREC18QSL040SD3AI
Herstellernummer
C18QSL040SD3AI
Hersteller
FRE
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
0...0 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Breite:
18 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP51
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
EDL40-Signatur:
nein


