FRATELLI COMUNELLO - MNLMFAST300H0B00 FAST50/300-230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stoßkraft - 500 N
Max. Öffnungsweite - 300 mm
Stromaufnahme - 0.7 A
Anschlussspannung - 230 V
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8028390951209
Artikelnummer
MNLMFAST300H0B00
Herstellernummer
MFAST300H0B00
Hersteller
MNL
Stoßkraft:
500 N
Max. Öffnungsweite:
300 mm
Stromaufnahme:
0.7 A
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
75 mm
Höhe:
115.5 mm
Länge:
299.5 mm
FAST - Attuatore elettrico a stelo per apertura e chiusura di finestre a sporgere, a lamelle, pale frangisole e cupole. Caratteristiche tecniche: • Forza di spinta e trazione: 500N • Tensioni: 230VAC 50Hz • Corse disponibili: 160-200-300-400 mm • Collegabile in parallelo (max 30 attuatori) • Staffa di fissaggio regolabile sul binario del corpo. All’interno delle confezioni si trovano tutti gli elementi e gli strumenti che rendono semplici le operazioni di montaggio e di collegamento con l’impianto elettrico. Libretti ed informazioni tecniche sono disponibili anche sul sito comunello.com. è inoltre operativo il servizio di assistenza tecnica Fast con supporto telefonico. Gli attuatori della serie Fast sono conformi alle Direttive CE (Direttiva EMC, LVD e R&TTE) e successivi emendamenti


