Startseite

FRACARRO - FRAPAS4037104 PAS4037104 COAX 17VATC PVC CLASS B - PAS4037104

KopierenKopieren
FRACARRO - FRAPAS4037104 PAS4037104 COAX 17VATC PVC CLASS B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Anzahl der Schirmlagen - 2

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8016978052189

Artikelnummer

FRAPAS4037104

Herstellernummer

PAS4037104

Hersteller

FRA

Durchmesser Außenleiter:

4.8 mm

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Schirmlagen:

2

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Cavo da interno da 6,8 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in alluminio (Al), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.