FRACARRO - FRA999745 DT1000AM RIV.2T AM E SNODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978079438
Artikelnummer
FRA999745
Herstellernummer
999745
Hersteller
FRA
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
26 mA
Betriebsspannung:
9...15 V
Höhe:
110 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
46 mm
Abdecküberwachung:
ja