FRACARRO - FRA999741 IR900 RIV.INFR.PASSIVO E SNODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978079391
Artikelnummer
FRA999741
Herstellernummer
999741
Hersteller
FRA
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
10 mA
Betriebsspannung:
9...15 V
Höhe:
46 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
60 mm