Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA999551 IR-IN LV RIVELATORE IR DA INCASSO

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999551 IR-IN LV RIVELATORE IR DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 110 °

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978063703

Artikelnummer

FRA999551

Herstellernummer

999551

Hersteller

FRA

Erfassungsbereich:

110 °

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

14 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

43 mm

Rivelatori infrarosso passivi da incasso compatibile con le più comuni serie di prodotti per l’installazione nell’ambito “civile”. Grazie alle ridotte dimensioni ed alla strategica collocazione i rivelatori sono pressoché impercettibili nell’ambiente in cui vengono collocati.