Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA918329 CDIR24WD-312IP DOME 3-12MM 2,4MP IP MOT

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA918329 CDIR24WD-312IP DOME 3-12MM 2,4MP IP MOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978098736

Artikelnummer

FRA918329

Herstellernummer

918329

Hersteller

FRA

Montageart:

Decke

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit IR-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Durchmesser:

131 mm

Höhe:

93 mm

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera Dome IP POE/12V, ottica varifocale 2,8-12mm, motorizzata con autofocus, risoluzione 2,4M pixel FULL-HD (1920x1080), 30fps, funzione WDR, Day & Night con ICR, illuminatori infrarosso portata 30m, compatibile ONVIF, protezione IP66, dimensioni 131x93.