Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA910071 T6N TASTIERA CE16 - CE64T

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910071 T6N TASTIERA CE16 - CE64T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - ja

  • Anzahl der Gruppen - 32

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978043743

Artikelnummer

FRA910071

Herstellernummer

910071

Hersteller

FRA

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

ja

Anzahl der Gruppen:

32

Montageart:

sonstige

Erweiterungspanel:

ja

Höhe:

125 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

weiß

Tastiera T6N permettono di configurare e gestire da remoto le centrali antintrusione della gamma Fracarro. Tastiera a display per la gestione delle centrali Solution16, CE16T e CE64T.