Startseite

FRACARRO - FRA290365 PR11 PRESA IEC A PIPA SCHERM. - 290365

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA290365 PR11 PRESA IEC A PIPA SCHERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016978042944

Artikelnummer

FRA290365

Herstellernummer

290365

Hersteller

FRA

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

ja

Anschlussart:

Schraube

Isolierter Einbau:

nein

Spina IEC Femmina a 90° per cavi di diametro fino a 7,5 mm.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie