FRACARRO - FRA289851 PSU511 ALIM.12V 200MA +SAT - 289851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 200 mA
Stabilisiert - ja
Art der Ausgangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8016978082124
Artikelnummer
FRA289851
Herstellernummer
289851
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
200 mA
Stabilisiert:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Alimentatore di tipo switching stabilizzato 12V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 200mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.