FRACARRO - FRA289828 RO85APX5G RIFLETT.85CM ALLX5GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Mit Masthalterung - nein
Packung
5 ST
EAN
8016978079230
Artikelnummer
FRA289828
Herstellernummer
289828
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
80 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl


