Startseite

FRACARRO - FRA289774 CIF95 CONNETTORE IEC F 9,5MM - 289774

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289774 CIF95 CONNETTORE IEC F 9,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Winkelstecker - nein

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - Schraube

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978076437

Artikelnummer

FRA289774

Herstellernummer

289774

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

IEC

Winkelstecker:

nein

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

Schraube

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

nein

Spina IEC Femmina per cavi di diametro fino a 9,5 mm.