Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA289768 CCF66 CONNETTORE F A CRIMPARE - 289768

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289768 CCF66 CONNETTORE F A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978076536

Artikelnummer

FRA289768

Herstellernummer

289768

Hersteller

FRA

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraube

Isolierter Einbau:

nein

Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 6,6 mm a crimpare.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie