Startseite

FRACARRO - FRA289742 VI-EKB2 ADAT DEM NERO - 289742

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289742 VI-EKB2 ADAT DEM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978077199

Artikelnummer

FRA289742

Herstellernummer

289742

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Eikon® nero della Vimar® di colore Nero con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie