FRACARRO - FRA289588 DSQ21J COMM DISEQC2.0 2IN 1OUT - 289588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 950...2300 MHz
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8016978071395
Artikelnummer
FRA289588
Herstellernummer
289588
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
950...2300 MHz
Anzahl der Ausgänge:
1
Switch di linea con 2 ingressi, controllato dai ricevitori satellitari attraverso i comandi DiSEqC sulla porta di uscita attraverso il cavo coassiale.Verticale 11.5 - 14 V, orizzontale 16 - 19V, Banda bassa 0khz, banda alta 22KHz ±4KHz
Ein FRACARRO Produkt
Entdecken Sie die FRACARRO-Serie


