Startseite

FRACARRO - FRA289294 DFO100C SUPP DUAL FEED100CM - 289294

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289294 DFO100C SUPP DUAL FEED100CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Masthalterung - nein

  • Mit Systemhalterung - nein

  • Multifeedtauglich - ja

  • Tragarm komplett vormontiert - nein

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Accessori

EAN

8016978023066

Artikelnummer

FRA289294

Herstellernummer

289294

Hersteller

FRA

Mit Masthalterung:

nein

Mit Systemhalterung:

nein

Multifeedtauglich:

ja

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Kunststoff

Supporto doppio fuoco