FRACARRO - FRA289293 PT100AC PAR 100CM ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 100 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978023059
Artikelnummer
FRA289293
Herstellernummer
289293
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
100 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl


