Startseite

FRACARRO - FRA289199 DFO120N DOPPIO FUOCO RO120N - 289199

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289199 DFO120N DOPPIO FUOCO RO120N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Masthalterung - nein

  • Mit Systemhalterung - nein

  • Multifeedtauglich - ja

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

  • Werkstoff der Halterung - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978008391

Artikelnummer

FRA289199

Herstellernummer

289199

Hersteller

FRA

Mit Masthalterung:

nein

Mit Systemhalterung:

nein

Multifeedtauglich:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Kunststoff

Supporto doppio fuoco

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie