FRACARRO - FRA289139 RO150 DISCO ALL 150CM OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 150 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978008490
Artikelnummer
FRA289139
Herstellernummer
289139
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
150 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl


