Startseite

FRACARRO - FRA287901 BR8B30-AA-PS BRET 8F 30M APC/APC B2CA - 287901

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287901 BR8B30-AA-PS BRET 8F 30M APC/APC B2CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978111169

Artikelnummer

FRA287901

Herstellernummer

287901

Hersteller

FRA

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Bewehrung/Armierung:

ohne

Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 8 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 30 m. Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, e classificato B2ca s2 d0 a1 e garantisce l assenza di gocce incandescenti (d0). Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilita grazie alla doppia guaina protettiva.