Startseite

FRACARRO - FRA287895 RKA CM9U COPPIA MONTANTI RACK 9U - 287895

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287895 RKA CM9U COPPIA MONTANTI RACK 9U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Art der Lüftung - ohne

  • Mit Dachblech - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978111343

Artikelnummer

FRA287895

Herstellernummer

287895

Hersteller

FRA

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Mit Dachblech:

ja

Coppia di montanti in acciaio, per rack a parete da 9U