Startseite

FRACARRO - FRA287877 RKM12U66DCPRO ARMADIO 12U L600XP600 M - 287877

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287877 RKM12U66DCPRO ARMADIO 12U L600XP600 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - verkröpft

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

  • Rastermaß - 482,6 mm (19 Zoll)

Packung

  • 3 ST

EAN

8016978110964

Artikelnummer

FRA287877

Herstellernummer

287877

Hersteller

FRA

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Mit Dachblech:

ja

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Il Rack 12U della gamma PRO ha lo scopo di semplificare il cablaggio di uffici, piccole attivita e residenze senza rinunciare all estetica e alla flessibilita. Grazie alla staffa pre-installabile e alla porta frontale reversibile, l installatore e agevolato nella fase di riordino dell impianto.