Startseite

FRACARRO - FRA287869 QDSA54CP QUADRO APP. CARTONG. 54P - 287869

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287869 QDSA54CP QUADRO APP. CARTONG. 54P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Aufputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978110742

Artikelnummer

FRA287869

Herstellernummer

287869

Hersteller

FRA

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9016

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Gerätebreite:

618 mm

Gerätetiefe:

50 mm

Gerätehöhe:

430 mm

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Standard in materiale plastico IP40 (54 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH Con fondo del coperchio forato.Montaggio da cartongesso.