Startseite

FRACARRO - FRA287852 GPON RX TV ACT GPON RX TV WDM ATTIVO - 287852

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287852 GPON RX TV ACT GPON RX TV WDM ATTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • xDSL - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der WAN-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978110094

Artikelnummer

FRA287852

Herstellernummer

287852

Hersteller

FRA

xDSL:

nein

Montageart:

Aufputz

Anzahl der WAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Ethernet:

nein

ISDN:

nein

Analog:

nein

USB:

nein

VPN:

nein

Firewall:

nein

Leerchassis:

nein

Anzahl der Voice-Ports:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Terminale Ottico di Rete attivo per la distribuzione del segnale TV digitale sfruttando la rete PON. Il ricevitore e dotato di diplexer WDM integrato in grado di separare la banda TV dai dati.