Startseite

FRACARRO - FRA287847 BR4B40-AA-PS BRET 4F 40M APC/APC B2CA - 287847

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287847 BR4B40-AA-PS BRET 4F 40M APC/APC B2CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978110032

Artikelnummer

FRA287847

Herstellernummer

287847

Hersteller

FRA

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

20 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 4 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 40 m. Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, e classificato B2ca s2 d0 a1 e garantisce l assenza di gocce incandescenti (d0). Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilita grazie alla doppia guaina protettiva.