FRACARRO - FRA287836 VI-LI-C ADAT SIN CANAPA - 287836
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Rastbefestigung
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016978109791
Artikelnummer
FRA287836
Herstellernummer
287836
Hersteller
FRA
Ausführung:
Enddose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
braun
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Steckdose:
sonstige
DAB+:
nein


