Startseite

FRACARRO - FRA287834 BT-MG-G ADAT SIN GRIGIO - 287834

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287834 BT-MG-G ADAT SIN GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978110285

Artikelnummer

FRA287834

Herstellernummer

287834

Hersteller

FRA

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Steckdose:

sonstige

DAB+:

nein

Adattatore compatibile con MatixGO® grigio della BTicino® di colore Grigio con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)