Startseite

FRACARRO - FRA287831 ONTG-4GP2F-S ONT 4 PORTE POE E 2FXS - 287831

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287831 ONTG-4GP2F-S ONT 4 PORTE POE E 2FXS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Montageart - Tischgerät

  • Protokoll - IPv4 und IPv6

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978109678

Artikelnummer

FRA287831

Herstellernummer

287831

Hersteller

FRA

Ethernet:

ja

Montageart:

Tischgerät

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

4

Il ricevitore ottico ONTG-4GP2F-S,completa la gamma della famiglia degli ONT Fracarro, inserendosi in un segmento di mercato business grazie ad una maggiore versatilita e alla capacita di supportare i dispositivi in campo che necessitano di alimentazione.Le 4 porte Giga Ethernet sono infatti dotate di funzionalita PoE/PoE+ compatibile con IEEE802.3ah in grado di alimentare telecamere IP, telefoni VoIP, access point, etc. E dotato di due porte FXS (POTS) per poter collegare dispositivi telefonici analogici.Il ricevitore ONTG-4GP2F-S soddisfa il protocollo standard FSAN ITU-T G.984.2, supporta la velocita di uplink/downlink asimmetrica di 1,25Gbps/2,5Gbps.